Lame de scie « precision cut wood - professional », 216x30, Z48 WZ 5° nég.

Réf.: 628041000
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
⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 48
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628041000
EAN / GTIN 4007430176356
Réf. fabricant 628041000
Article hors catalogue L01750 1877
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 216 x 2,4 x 30 mm
  • Convient pour : KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 plus / KGSV 216 M / KGSV 72 xact / KGSV 72 xact SYM
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 48
  • Forme des dents : outil