Carré de connexion 3/4

Réf.: 6279090
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 6279090
EAN / GTIN 4010886627907
Réf. fabricant 6279090
Article hors catalogue L60160 570
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré réversible pour TORCOFIX K et K US
Version :
Avec capuchon en plastique bleu en PPN
Avec carré conducteur 1/4″, 3/8″ ou 1/2″ avec système de retenue à bille
Carré traversant 3/4″ avec système de retenue à goupille

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Longueur totale [mm]: 51,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Utilisation/usage: Pour douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec blocage de la goupille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non