{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 7,5 mm | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | DIN 338 | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Angle de pointe | 118 degré | |
| Queue | Queue cylindrique | |
| Longueur totale L | 109 mm | |
| Sommaire | 10 | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 627765000 | |
| EAN / GTIN | 4007430067753 | |
| Réf. fabricant | 627765000 | |
| Article hors catalogue | L01750 1810 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |