Description:
La technique de mesure des contours de Mahr
Des mesures rapides et précises: c'est ce que permet la nouvelle machine de mesure des contours MarSurf CD 140 AG 11, unique en son genreL'appareil brille par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation convaincantes et peut également être utilisé de manière stationnaire ou mobile, directement sur place, au niveau de la pièce à usiner.
Mesure et rééquipement rapides- Courts temps de mesure grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
- Réglage manuel rapide de l'unité d'entraînement dans l'axe Z avec réglage fin pour un alignement optimal
- Rapide, rapide et sans outil changement rapide et sans outil du bras de palpage grâce à la suspension magnétique - sans recalibrage
- La sélection de la force de traction empêche les mesures erronées
Flexibilité et polyvalence d'utilisation- La plaque de montage des pièces offre suffisamment d'espace même pour les grandes pièces
- Grande plage de mesure de 70 mm pour des applications polyvalentes
- Mise en œuvre rapide et efficace de l'appareil de mesure Large plage de mesure de 70 mm pour des applications polyvalentes
- Flexibilité de manipulation maximale grâce à la plaque de montage avec un alésage de 50 mm
- Vaste choix de bras de palpage et d'accessoires
Programme logiciel étendu- Mesure de contours doubles, e. par exemple pour déterminer les diamètres
- Mesure optionnelle de la rugosité à partir de Rz 2 μm possible
- Mesure et évaluation simples et intuitives des contours
- Démarrer les programmes Quick & Easy en lisant les codes DMC
Caractéristique(s):
Résolution : 19 nmDimensions en mm : 572 x 905 x 822 mmForce de mesure (N) : 4 mN à 30 mN, réglable à l'aide du logicielVitesse de mesure : 0,1 mm/s à 10 mm/sVitesse de positionnement sur l'axe X min : 0,1 mm/sVitesse de positionnement sur l'axe X max : 200 mm/sVitesse de positionnement sur l'axe X : 0,1 - 200 mm/sSonde : Système de palpage de contoursPoids (brut) : 149 KGPoids de la pièce à usiner max. 35 kgAutres fonctions : Poids de la machine : 100 kgEtendue de mesure mm : 70 mm avec longueur du bras de palpage 350 mm
Utilisation:
Construction mécanique : roulements, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillèresMesure proche de la fabrication : mesure de contours dans un processus semi-automatiqueIndustrie automobile : direction, système de freinage, boîte de vitesses, vilebrequin, arbre à cames, culasseMédical : mesure de contours pour les prothèses de hanche et de genou, mesure de contours pour les vis médicales, mesure de contours pour les implants dentaires