50 feuilles abrasives auto-agrippantes 150 mm, P400, B + M, « multi-hole »

Réf.: 626682000
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
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 626682000
EAN / GTIN 4007430324726
Réf. fabricant 626682000
Article hors catalogue L01750 2070
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouvert et grande puissance d'enlèvement pour un ponçage homogène
  • Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers
  • Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles plaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.420 kg
  • Diamètre : 150 mm
  • Grit : P 400