Insert de clé à chocs 3/8″ externe TX E12

Réf.: 6265620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 6265620
EAN / GTIN 4010886626566
Réf. fabricant 6265620
Article hors catalogue L60160 2429
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 32,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 15,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 19,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 10,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 32 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Clé de 1 TX (extérieure): E12
  • Dimension de la vis: M10
  • Dimension de la vis [mm]: 11,17 mm
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés