Plateau abrasif à lamelles 150 mm P 80 F-ZK, Con

Réf.: 626492000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 626492000
EAN / GTIN 4007430280831
Réf. fabricant 626492000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Plateau abrasif à lamelles de forme spéciale avec des lamelles arrondies vers le haut
  • Abrasif : corindon de zirconium
  • Grâce à sa forme spéciale, convient particulièrement pour le travail des soudures d'angle ; travail plus rapide et plus efficace ; convient également pour le ponçage de grandes surfaces
  • Très bonnes performances abrasives et très longue durée d’utilisation du corindon de zirconium.
  • Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable.
  • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.