Pince à sertir PEW 16 pour connecteurs plats non isolés 0,1 / 2,5 mm²

Réf.: 626 045 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 626 045 3
EAN / GTIN 4049002019456
Réf. fabricant 626 045 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pinces complètes pour les domaines d’application importants dans le secteur des services
  • Particulièrement adapté au sertissage fréquent de contacts de grande taille
  • Force manuelle réduite grâce à un rapport de levier efficace
  • Commande à une ou deux mains possible
  • pression de sertissage réglable
  • Achèvement forcé du processus de sertissage pour un résultat fiable (avec déverrouillage d’urgence)

Caractéristique(s):

  • Poids: 610g
  • Longueur: 250 mm
  • Exécution: bruni
  • Capacité (mm²): 0,1 - 0,25 / 0,5 - 1 / 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 mm²
  • Non isoles: Connecteurs plats non isolés
  • Nombre de nids de sertissage: 4