Insert de clé à douille 3/8″, profil UD long 16 mm

Réf.: 6259060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 6259060
EAN / GTIN 4010886625903
Réf. fabricant 6259060
Article hors catalogue L60160 4770
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Longueur d'insertion: 63,5 mm
  • Ø d'insertion 1: 22,2 mm
  • Ø d'insertion 2: 22,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 17,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 22 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 64 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non