Tournevis pour Torx®, court, Profil Torx®: TX40

Réf.: 625860 TX40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 367 TORX® Stubby
Profil Torx® TX40
Longueur lame 25 mm
Longueur totale 79 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625860 TX40
EAN / GTIN 4013288212306
Réf. fabricant 05008862001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées.
Lame en acier à outils fortement allié.