Bague d'insertion pour cliquet à roue libre profil UD 30 mm

Réf.: 6247480
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6247480
EAN / GTIN 4010886624746
Réf. fabricant 6247480
Article hors catalogue L60160 2597
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Diamètre 1 [mm]: 45,6
  • Bague d'insertion hexagonale double: 30
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 30
  • Utilisation/usage: Pour 31 K 16
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non