• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Meule de tronçonnage diamantée - SP - U, 125x22,23 mm / B

Réf.: 624296000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 624296000
EAN / GTIN 4061792184978
Réf. fabricant 624296000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord segmenté pour un tronçonnage agressif et rapide avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie
  • Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
  • Hauteur de segment 10 mm
  • Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir (hormis pour les blisters)

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
  • Dimensions des segments : 31,7 x 2 x 10 mm
  • Nombre de segments : 10
  • Unité de vente : 1
  • Emballage: Blister

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous