Insert de sertissage pour contacts torsadés 4,0 - 10,0 mm²

Réf.: 624 073 3 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 624 073 3 0
EAN / GTIN 4049002028571
Réf. fabricant 624 073 3 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Caractéristique(s):

  • Poids: 40g
  • Longueur: 32 mm
  • Nombre de nids de sertissage: 3
  • Capacité (mm²): 4 / 6 / 10 mm²
  • Non isoles: contacts torsadés