Brosse circulaire 130 mm M 14, P 80, SiC

Réf.: 623742000
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
Référence article 623742000
EAN / GTIN 4007430228130
Réf. fabricant 623742000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Poils de ponçage SiC, ondulés, Ø 1,27 mm. Pour l'usinage, l'ébarbage, le ponçage et la structuration de surfaces. Pour l'acier, la fonte d'acier, les métaux non ferreux, le bois, les plastiques. Hauteur de garnissage : 50 mm ; vitesse de travail maximale : 19 m/sec. ; vitesse de rotation recommandée : 1 200 - 1 900 trs/min.