5 lames de scie sauteuse « fast wood » 126/ 4,0 mm

Réf.: 623678000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623678000
EAN / GTIN 4007430126795
Réf. fabricant 623678000
Article hors catalogue L01760 100947
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • coupes rapides et droites

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/conique
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 344 D.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / bois de menuiserie 2-15 mm / panneaux de fibres / pour les coupes rapides
  • Longueur utile: 126 mm
  • Description du produit: Coupe rapide et droite
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 4,0 mm