Goupille tournante à pas 240 mm, d 8 10 mm

Réf.: 6219430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Identification et classification

Référence article 6219430
EAN / GTIN 4010886621943
Réf. fabricant 6219430
Article hors catalogue L60160 483
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au vanadium 31CrV3, chromé, entièrement trempé

Caractéristique(s):

  • Version: entièrement trempé
  • Ø de la tige de rotation 1: 8,00 mm
  • Ø de la tige de rotation 2: 10,00 mm
  • Longueur totale [mm]: 240 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé