Pince à sertir PEW 9 pour connecteurs plats non isolés 0,5 - 6,0 mm²

Réf.: 619 050 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 619 050 3
EAN / GTIN 4049002026072
Réf. fabricant 619 050 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Gamme optimisée de pinces pour les professionnels de l’installation
  • Force de sertissage élevée grâce à un rapport de levier efficace
  • garantit des connexions électriques optimales, sans soudure
  • Achèvement forcé du processus de sertissage pour un résultat fiable (avec déverrouillage d’urgence)
  • La pression de sertissage est réglée avec précision (calibrée) en usine, réglable
  • construction compacte et légère

Caractéristique(s):

  • Poids: 530g
  • Longueur: 215 mm
  • Exécution: bruni
  • Capacité (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²
  • Non isoles: Connecteurs plats non isolés
  • Nombre de nids de sertissage: 3