Pince à sertir PEW 8 pour connecteurs D-Sub 0,03 - 0,56 mm²

Réf.: 618 667 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 618 667 3
EAN / GTIN 4049002022913
Réf. fabricant 618 667 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Petites pinces complètes maniables avec tête de sertissage à 20°
  • Conception compacte, faible poids
  • La pression de sertissage est réglée avec précision (calibrée) en usine, réglable
  • Achèvement forcé du processus de sertissage pour un résultat fiable (avec déverrouillage d’urgence)
  • Contacts disponibles pour applications spéciales
  • Particulièrement adapté aux petites sections de sertissage

Caractéristique(s):

  • Poids: 420g
  • Longueur: 195 mm
  • Exécution: bruni
  • Capacité (mm²): 0,03 - 0,09 / 0,2 - 0,56 / 0,08 - 0,2 mm²
  • Non isoles: connecteur D-Sub
  • Nombre de nids de sertissage: 3