• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 12X13mm

Réf.: 617900 12X13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur de clé L 144 mm
⌀ bague maximal D1 max 19 mm
⌀ bague maximal D2 max 21 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 6,8 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 617900 12X13
EAN / GTIN 4045197385697
Réf. fabricant 617900 12X13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
HOLEX − Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

HOLEX − Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte