Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet en trousse réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 5

Réf.: 614838 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 5
Position de l'œil 15 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614838 5
EAN / GTIN 4062406649845
Réf. fabricant 614838 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.
Dans une trousse en tissu pratique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614828 dans les réf. 8; 10; 13; 16; 17.

Téléchargements et documents

Produits adaptés