Description:
Perceuse à percussion fiable et puissante pour tous les travaux courants de perçage et de vissage
Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 36, metaBOX 145
Caractéristique(s):
- Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
- Tension de la batterie: 18 V
- Type de batterie: LiPOWER
- Percer le métal: 1,7 m/s²
- Largeur de serrage du mandrin: 1,5 - 13 mm
- Forage Ø maçonnerie: 13 mm
- Forage Ø acier: 13 mm
- Ø de perçage bois tendre: 36 mm
- Largeur: 83 mm
- Couple réglable: 0,7 - 5,5 Nm
- Poids avec batterie: 1,6 kg
- Poids sans batterie: 1,2 kg
- Hauteur: 201 mm
- Longueur: 190 mm
- Vitesse de rotation à vide: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
- Puissance max. Couple dur: 60 NM
- Puissance max. Couple souple: 26 Nm
- Puissance max. Nombre de coups: 28500 /min
- Incertitude de mesure K: 5 dB(A)
- Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
- Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
- Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
- Niveau de pression acoustique: 91 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique (LwA): 99 dB(A)
- Perçage à percussion du béton: 11,8 m/s²
- Visser sans frapper: 0,5 m/s²
Livraison:
Mandrins à serrage rapideCrochet de ceinture et chargeur d'embouts2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)Chargeur SC 36metaBOX 145