BS 18 L Set Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 614051710
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
Référence article 614051710
EAN / GTIN 4061792252219
Réf. fabricant 614051710
Article hors catalogue L01760 102019
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Perceuse-visseuse fiable et puissante pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
Atelier mobile (74 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléseur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10″), crayon (HB), bloc-notes
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 36, Coffret en plastique, Set d'accessoires

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiPOWER
  • Percer le métal: 1,7 m/s²
  • Largeur de serrage du mandrin: 1,5 - 13 mm
  • Forage Ø acier: 13 mm
  • Ø de perçage bois tendre: 36 mm
  • Largeur: 83 mm
  • Couple réglable: 0,7 - 5,5 Nm
  • Poids avec batterie: 1,6 kg
  • Poids sans batterie: 1,2 kg
  • Hauteur: 201 mm
  • Longueur: 184 mm
  • Vitesses de rotation à vide: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
  • Puissance max. Couple dur: 60 NM
  • Puissance max. Couple souple: 26 Nm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1,5 m/s²
  • Niveau de pression acoustique: 78 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 86 dB(A)
  • Visser sans frapper: 0,5 m/s²

Livraison:

Mandrins à serrage rapide
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
Chargeur SC 36
Coffret en plastique
Set d'accessoires