Description:
Cette butée de classe 1 certifiée JCSS vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces embouts sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les embouts CERA présentent une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du carbure. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires, ce qui réduit les erreurs de mesure dues aux changements de température / li>. Non magnétique : les poudres (comme les grains de fer) n'adhèrent pas aux surfaces. Marquage clairement visible : signes noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement aucune variation dimensionnelle dans le temps. Adhère aux dimensions finales en acier. Exempt de bavures causées par des rayures.
Caractéristique(s):
- Type de certificat: Certificat JCSS
- Précision: DIN EN ISO 3650
- Classe: 1
- Longueur
[mm]: 1.44 - Matériau: Céramique
- Pouce/métrique: Métrique
Livré : Incl. boîte et extensions 10, 20, 30 (2 pcs.), 100 mm, point de contact 21JAA224
Mesure : 340
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse