WB 18 LT BL 11-125 Quick Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 613054660
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
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 5,5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 613054660
EAN / GTIN 4061792206113
Réf. fabricant 613054660
Article hors catalogue L01750 167
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
  • Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
  • Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED », metaBOX 165 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.5 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Poids avec batterie: 2.8 kg
  • Poids sans batterie: 1.8 kg
  • Diamètre de poignée: 191 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 10000 /min
  • Profondeur de coupe max.: 27 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 8 m/s²
  • niveau sonore: 81 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 92 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés