Clé dynamométrique ∙ NORME AMÉRICAINE ∙ 3 % ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 660 mm ∙ 67.8 – 339 ∙ 50 – 250

Réf.: 6128-1CT
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Couple maximal 339 Nm
Longueur totale L 660 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 6128-1CT
EAN / GTIN 4000896076116
Réf. fabricant 6128-1CT
Article hors catalogue L60140 1843
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Selon norme américaine
  • Graduation en lbf.ft
  • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Cliquet réversible
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • 6127-1CT – 6128-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 660 mm
  • Poids net (kg): 1.65 kg
  • Nm min.-max.: 67.8 – 339 Nm
  • lbf min.-max. : 50 – 250 lbf.ft
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l’échelle (lbf.ft): 2 lbf.ft
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 565.98 – 551.88 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 12.2 – 62.6 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 44 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés