Cote finale, métrique, certificat JCSS, ISO, classe 0, acier, 0,61 mm

Réf.: 611902-026
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
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 611902-026
Réf. fabricant 611902-026
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Ce certificat cale étalon de classe 0 avec JCSS vous offre les avantages suivants: En raison du matériau céramique, ces dimensions d'extrémité sont très résistantes à l'usure et à la corrosion.
  • Les dimensions d'extrémité de CERA ont dix fois la résistance à l'abrasion de l'acier et trois fois la résistance du carbure.
  • L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure qui se produisent en raison des changements de température.
  • Amagnétique : La poudre (telle que le grain de fer) n'adhère pas aux surfaces.
  • marquage clairement visible : Caractères noirs sur une surface blanche comme neige.
  • Pratiquement exempts de changements dimensionnels au fil du temps.
  • Adhère aux dimensions de l'extrémité en acier.
  • Exempt de bavures causées par des rayures.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 0,61 mm
  • Précision : DIN EN ISO 3650
  • Livraison : Dans un coussin en mousse
  • Pouces/métriques: Métrique
  • Matériau : Acier