Boîte d’assortiment pour embouts isolés 0,5 - 10 mm² avec 707 020 + 619 090 3

Réf.: 610 904
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 610 904
EAN / GTIN 4049002111631
Réf. fabricant 610 904
Article hors catalogue L70060 100788
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Boîte en plastique avec couvercle transparent, équipée de: Pince à dénuder MultiStrip®, pince à sertir les embouts, embouts isolés
  • Tous les kits contiennent les embouts suivants: 0,5 / 0,75 mm² - 150 pièces, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 pièces, 6,0 / 10,0 mm² - 50 pièces

Caractéristique(s):

  • Poids: 1140g
  • Longueur: 350 mm
  • Largeur: 160 mm
  • Hauteur: 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés