Clé mixte profil UD 7/16″.

Réf.: 6099270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6099270
EAN / GTIN 4010886609927
Réf. fabricant 6099270
Article hors catalogue L60160 3755
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Conception selon la norme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 26 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 17,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 26 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Angle de la bague: 15°
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 7/16″