Gants de protection uvex unipur 6631 Pointures 6

Réf.: 6094406
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Taille des gants 6
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 6094406
EAN / GTIN 4048612042311
Réf. fabricant 6094406
Article hors catalogue L01660 109683
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant uvex unipur est adapté aux travaux mécaniques de précision dans des environnements de travail secs et légèrement humides. Son revêtement robuste en PU est très résistant à l’abrasion, mais permet néanmoins une excellente sensibilité tactile et une bonne dextérité.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex unipur 6631
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Polyuréthane (PU)
  • Réf.: 6
  • Réutilisation: Réutilisables (R)
  • Matière extérieure: Polyamide (PA)