Exécution:
Matière principale
85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet et rabat
Poche règle avec poche supplémentaire
Poche jambe avec rabat et poche outil supplémentaire
Poches intérieures de protection des genoux
Poches poitrine avec rabat, poches poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec rabat
Détails
Soufflet au dos
Élastique réglable à la taille
Étiquettes de certification externes
Finition
Bout de manche réglable par velcro
Reflex
Détails réfléchissants
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique cachée à deux cachée en métal
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Fonctionnalité
Huile, de la saleté et de l'eau
Description:
- Généralités anti-flamme durables avec poches pratiques et fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée robuste
- Panneau arrière soufflé et coudes pré-coudés pour un meilleur confort
- Détails réfléchissants offrant une meilleure visibilité
- Lavage industriel
- Le tissu a un indice d'arc électrique de IEC/EN 61482-1-1 ATPV : 16,0 cal/cm²
- Certifié selon la norme EN 1149-5
- EN 13034 type 6
- EN ISO 11611, classe 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, classe 1
- ATPV : 16,0 cal/cm², HAF : 82,0%
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%