Gant de protection uvex rubiflex NB3501 taille 9

Réf.: 6024109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Taille des gants 9
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 6024109
EAN / GTIN 4048612009451
Réf. fabricant 6024109
Article hors catalogue L01690 71
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Ce gant de protection revêtu de NBR est très flexible avec une
  • une excellente dextérité, tout en étant extrêmement résistant et
  • durable.
  • *
  • Caractéristiques:
  • Forme ergonomique, ajustement confortable, bonne sensibilité tactile, grande résistance à la déchirure.
  • Flexibilité
  • *
  • Référence de l’article.: rubiflex NB3501
  • Tailles: 7, 8, 9, 10, 11
  • EN: 388 (0 1 2 1)
  • Longueur: 35 cm
  • Exécution: entièrement imprégné, manchette
  • Mandrin: Coton Interlock
  • Revêtement: NBR spécial (caoutchouc nitrile)
  • Couleur: orange
  • Résistance: Bonne résistance pour les zones sèches contre les huiles,
  • graisses, carburants et aérosols
  • plus petite UE: 80 paires dans un carton d’emballage, 10 paires dans un paquet

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex rubiflex NB3501
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): orange
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisables (R)
  • Matière extérieure: Coton Interlock