Gants de protection uvex phynomic wet plus Pointures 11

Réf.: 6006111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Taille des gants 11
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 6006111
EAN / GTIN 4048612036556
Réf. fabricant 6006111
Article hors catalogue L01690 107
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses nombreux modèles différents, la gamme uvex phynomic est parfaitement adaptée à toutes les activités nécessitant de la sensibilité. Ces gants de protection s’ajustent comme une ”seconde peau” et sont particulièrement légers et souples - sans que les mains ne deviennent immédiatement moites. L’enduction de mousse Aqua-Polymer anthracite du uvex phynomic wet offre une excellente protection contre l’humidité.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex phynomic wet plus
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): bleu/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Mousse Aqua-Polymère
  • Réf.: 11
  • Réutilisation: Réutilisables (R)
  • Matière extérieure: Polyamide (PA)/élasthanne