SXA 18 LTX 150 BL Ponceuse excentrique sans fil

Réf.: 600411850
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Ponceuse vibrante

Identification et classification

Référence article 600411850
EAN / GTIN 4061792228641
Réf. fabricant 600411850
Article hors catalogue L01750 1585
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Ponceuse excentrique sans fil pratique avec plateau abrasif de Ø 150 mm pour une capacité d'abrasion élevée - idéale pour les grandes surfaces
  • Guidage de la meuleuse agréable et proche de la surface grâce à la faible hauteur de la machine
  • Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
  • Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
  • Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
  • Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
  • Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
  • Raccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000
  • Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
  • La protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasif
  • Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur

    Équipement standard
  • Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional », Sacs à poussières en tissu, Clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Diamètre du plateau: 150 mm
  • Poids avec batterie: 1.7 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 4000 - 10000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 8.9 m/s²
  • Cercle d'oscillation: 3 mm
  • Vitesse d’oscillation en marche à vide: 8000 - 20000 /min