TAG N3A IC20 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage, gorges et sciage dans l'aluminium

Réf.: 6003670
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6003670
EAN / GTIN 7291075281002
Réf. fabricant 6003670
Article hors catalogue L23930 8

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3.07 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux A
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3.07 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 10 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés