Caoutchouc de rouleau

Réf.: 6.999-265.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.999-265.0
EAN / GTIN 4054278476254
Réf. fabricant 6.999-265.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Roue en caoutchouc avec protection contre les chocs et 125 mm diamètres. Dimensions: 24,5 × 13,5 × 7,5 cm.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 125 x 20 x 130 mm
  • poids avec emballage : 1,7 kg
  • poids sans accessoires : 0,6 kg