manchon de raccord, DN 32/35, avec filet intérieur

Réf.: 6.902-077.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.902-077.0
EAN / GTIN 4002667274783
Réf. fabricant 6.902-077.0
Article hors catalogue L00950 214792
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

manchon de raccord non conducteur avec filet intérieur. Pour le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans pièces de raccordement. Convient pour DN 32 ou DN 35.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 94 x 46 x 46 mm
  • Poids: 0 kg
  • poids avec emballage : 0 kg
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 32