Spray/flexible d'aspiration 4,0 m Puzzle 30/4

Réf.: 6.394-874.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.394-874.0
EAN / GTIN 4054278021379
Réf. fabricant 6.394-874.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Spray/flexible d'aspiration avec filetage et longueur 4 M. Convient pour l' aspirateur de lavage Puzzi 30/4 de Kärcher.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 500 x 500 x 100 mm
  • poids avec emballage : 1,5 kg
  • Longueur : 4 m
  • Diamètre nominal standard : 32 mm