TL tuyau haute pression 10 M.

Réf.: 6.392-977.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.392-977.0
EAN / GTIN 4039784836075
Réf. fabricant 6.392-977.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le tuyau haute pression flexible et de haute qualité avec couverture en caoutchouc peut être utilisé avec l'iSolar TL 10. La peau extérieure du tuyau a des propriétés de glisse particulièrement bonnes - idéal pour rétracter et étendre la tige télescopique.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : M22 x 1,5
  • poids avec emballage : 2,2 kg
  • Longueur de la poignée télescopique : 11,5 m
  • Température d'alimentation : max. 155 °C.