Tuyau flexible de nettoyage de tuyaux

Réf.: 6.392-403.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.392-403.0
EAN / GTIN 4054278133522
Réf. fabricant 6.392-403.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Pour le nettoyage en profondeur des tuyaux : flexible, tuyau haute pression de 30 m de long avec raccord fileté pour buse G1/4″.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 460 x 460 x 115 mm
  • Pression : 640 bars
  • poids avec emballage : 9,6 kg
  • Longueur : 30 m
  • Diamètre nominal : 8 mm