Tuyau haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Réf.: 6.390-294.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.390-294.0
EAN / GTIN 4002667578454
Réf. fabricant 6.390-294.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

NW 8/155°C/400 bar

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : 2 x M22 x 1,5
  • poids avec emballage : 10,1 kg
  • Longueur : 30 m
  • Ø de vissage Pression : 400 bars
  • Diamètre nominal : DN 8
  • Température : max. 155 °C.