Tuyau de nettoyage de tuyau, DN 6, 30 m, max. 250 bar

Réf.: 6.110-047.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.110-047.0
EAN / GTIN 4054278227344
Réf. fabricant 6.110-047.0
Article hors catalogue L00950 200088
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le tuyau de nettoyage de tuyau de 30 m de long est un tuyau haute pression particulièrement flexible pour le nettoyage interne tube (raccord fileté pour buse R 1/8).

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • poids avec emballage : 4,9 kg
  • Longueur : 30 m
  • Ø de vissage Pression : 250 bars

Avantage(s):

Tuyau haute pression particulièrement flexible avec couvercle extérieur en caoutchouc et maille en acier :
  • Manipulation idéale pour le nettoyage des tuyaux, même les goulots d'étranglement peuvent être surmontés.
  • Haute résistance à l'usure et longue durée de vie.
  • Résistant à la pression jusqu'à 250 bar.
raccord : 1/8″″″ :
  • Compatible avec les buses de nettoyage de tuyaux.