Flexible haute pression, 15 m, DN 6, 250 bar,

Réf.: 6.110-037.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.110-037.0
EAN / GTIN 4054278194509
Réf. fabricant 6.110-037.0
Article hors catalogue L00950 200081
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

1 x EASY!Lock / 1 x raccord de dévidoir AVS

tuyau haute pression (DN 6), 15 m de long, pour jusqu'à 250 bar pression utile. Avec ANTI!Twist pour dévidoirs avec AVS-raccord. Le 2. L'extrémité est équipée d'une connexion à vis manuelle EASY!Lock.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : 1 x EASY!Lock / 1 x connexion d'enrouleur de tuyau AVS
  • poids avec emballage : 2,6 kg
  • Longueur : 15 m
  • Ø de vissage Pression : 250 bars
  • Diamètre nominal : DN 6
  • Température : max. 155 °C.