Assortiment de scies-cloches bimétal Power Change Plus, Type: 20-76

Réf.: 589820 20-76
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ scies cloches 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Nombre de pièces 14
Nombre de mandrins d'entraînement 1
Nombre de forets à centrer 2
Type de produit Scies cloches

Identification et classification

Référence article 589820 20-76
EAN / GTIN 6949509240705
Réf. fabricant 2608594426
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Assortiment de scies cloches bimétal avec système Power Change Plus dans les diamètres les plus courants. Avec mandrin d'entraînement 6 pans et forets à centrer HSS dans un coffret en plastique.
Scie cloche:HSS-bimétal offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. Denture progressive pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système Power Change Plus permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 44 mm.
Mandrin d’entraînement: Le mandrin d’entraînement Power Change Plus permet un montage sans outil de scies cloches et de forets à centrer.
Foret à centrer: Foret à centrer HSS-Co pour l’acier et l’INOX. Serrage sans outil dans le mandrin d’entraînement.

Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d’éjection: 589800 réf. HSS-CO.