Foret à centrer pour scies cloches, Type: 6KT

Réf.: 589433 6KT
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
6,4 mm
Longueur 108 mm
Queue Queue cylindrique
Type de produit foret à centrer

Identification et classification

Référence article 589433 6KT
EAN / GTIN 885911955782
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

  • Nouvelle conception de pointe similaire à celle d’un foret étagé - minimise le bris du foret. (Jusqu’à 50% de moins par rapport au modèle précédent).
  • Entrée rapide et propre dans le matériau.
  • Pré-perçage inutile - perçage continu sans déviation.
  • Foret à centrer avec rainure spéciale, permettant un changement sans outil en combinaison avec l’arbre LENOX SNAP-BACK™.
  • Egalement compatible avec les arbres standard classiques avec tige 1/4 pouce.
  • Foret à centrer pour diverses applications/divers matériaux - pour un travail rapide sans défauts ni pointage.

Livraison:

1 foret à centrer universel pour arbre de scie cloche, 6,4x108 mm, convient pour le bois et le métal d’épaisseur moyenne.