• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Mandrin d’entraînement à changement rapide, Type: 30

Réf.: 589314 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue 6 pans
Taille 6 pans 9,5 mm
Pour ⌀ scies cloches 14 mm - 30 mm
Type de produit Mandrin d'entraînement

Identification et classification

Référence article 589314 30
EAN / GTIN 5706915077674
Réf. fabricant 1768812
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Mandrin Quick-Change pour un changement d’outil rapide (tirer, tourner, encliqueter).

Livraison:

Avec foret à centrer HSS.

Remarque(s):

Pour le serrage sur des machines fixes avec un autre mandrin qu'un six-pans, choisir le mandrin 342220 réf. 16/16 et l'emmanchement correspondant.
Pour mandrin CM2, p. ex. emmanchement 342500 réf. 2/16.