SwissGrip VDE: Tournevis isolés pour vis à tête fente, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Réf.: 58100.00-45/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 58100.00-45/2
EAN / GTIN 7610733273096
Réf. fabricant PB 58100.00-45/2
Article hors catalogue L60060 2803

Description

Description:

  • Tournevis VDE SwissGrip, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
  • pour vis à fente
  • contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la lame: 0.4 mm
  • Largeur de la lame: 2 mm
  • Longueur de la lame: 45 mm
  • Longueur entière tournevis: 130 mm
  • Pour vis à métaux M: 1.6 mm
  • Profil: pour vis à fente