monture de scie à métaux avec lame bimétal 24 dents, Longueur lame: 300mm

Réf.: 580750 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
602 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Longueur lame: 300

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 24
Longueur lame 300 mm
Type de produit Monture de scie à métaux

Identification et classification

Référence article 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Réf. fabricant 580750 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Monture de scie robuste avec composants en aluminium moulé sous pression. Réglage très aisé de la tension de lame maximale (jusqu'à 1500 N) grâce à l'écrou de serrage logé dans la poignée. Autre mode de fixation de la lame à 40° pour coupes affleurées. Les lames de scie supplémentaires peuvent être rangées dans le corps. Longueur totale 405 mm.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.
Hauteur du cadre 110 mm.

Livraison:

Avec lame de scie à main bimétal HOLEX 582970.

Téléchargements et documents

Produits adaptés