TYROLIT FSA Disques pour sciage de sol 450x3,6x25,4 PREMIUM asphalte

Réf.: 574846
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
Référence article 574846
EAN / GTIN 9009015748465
Réf. fabricant 574846
Article hors catalogue L50140 100259
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Machines jusqu’à 15 kW , Agrégats tendres à très durs.
  • Détails: soudage laser jusqu’au diamètre 600 mm.
  • Avec segments de protection contre l’usure prématurée de la tôle dans la zone de fixation des segments effet «undercutting» et trou de mesure pour un contrôle simple de l’usure de la hauteur des segments.
  • Bague de réduction 35–25,4 mm livrée pour les disques en alésage 35 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: C7SW SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,6 - 9
  • Dimension (D x T x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diamètre: 450 mm
  • Epaisseur: 3.6 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Asphalte
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Segments de protection inclinés
  • Alésage de mesure

Matière(s):

  • Asphalte
  • Asphalte

Adapté(s) pour:

  • Scie de sol