Pied à coulisse numérique ABS décalé, 10,1-210 mm, IP67

Réf.: 573-616-20
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
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Plage de mesure 10,1 mm - 210 mm
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 573-616-20
EAN / GTIN 4946368726779
Réf. fabricant 573-616-20
Article hors catalogue L40010 12034
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pied à coulisse pour mesurer l'entraxe du trou vous offre les avantages suivants : Particulièrement pour mesurer du point central du trou au point central du trou. Des mesures du bord au centre du trou peuvent également être effectuées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 210
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale

Produits adaptés