Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 300 mm / 12 , horizontal

Réf.: 572-493-10
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 572-493-10
EAN / GTIN 4946368424651
Réf. fabricant 572-493-10
Article hors catalogue L40010 15039
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
Précision : 0,04 mm/0,002″.
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Pile